メイン画像

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)11.1 光束(Lm)1793 光色昼白色タイプ 注文コード54165995 品番FAD537NA
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は消費電力・光束・光色など13種類から選べます 他の種類を見る
用途数値データは200V時 質量(kg)0.31 高さ(mm)40 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 消費電力(W)11.1 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別20Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss 縦(mm)594 横(mm)32 エネルギー消費効率(Lm/W)161.5 光源寿命40000時間 LED1500lmタイプ 光束(Lm)1793 光色昼白色タイプ 無線モジュール内蔵 演色指数(Ra)82 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf16W
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする