用途数値データは200V時
質量(kg)0.31
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
消費電力(W)11.1
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別20Wタイプ専用ユニット TUBE-Ss
縦(mm)594
横(mm)32
エネルギー消費効率(Lm/W)161.5
光源寿命40000時間
LED1500lmタイプ
光束(Lm)1793
光色ナチュラルホワイトタイプ
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当Hf16W