メイン画像

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)37.6 光束(Lm)6857 光色ナチュラルホワイトタイプ 注文コード54166038 品番RAD455WD
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・光束・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
用途数値データは200V時 付属品専用落下防止ホルダー付:1個 質量(kg)0.76 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 消費電力(W)37.6 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別110Wタイプ専用ユニット 縦(mm)2383 横(mm)32 エネルギー消費効率(Lm/W)182.3 光源寿命40000時間 LED6000lmタイプ 光束(Lm)6857 光色ナチュラルホワイトタイプ 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf86W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする