メイン画像

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)18.7 光束(Lm)3308 光色ナチュラルホワイト 白色 注文コード54166099 品番RAD457WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は消費電力・光束・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
用途数値データは200V時 質量(kg)0.43 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 消費電力(W)18.7 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)32 エネルギー消費効率(Lm/W)176.8 光源寿命40000時間 LED3000lmタイプ 光束(Lm)3308 光色ナチュラルホワイト 白色 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当Hf32W 高出力型

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54166099 RAD457WC 68710611 RAD995W LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE series 直管形LEDユニット 非調光タイプ ENDO(遠藤照明) 1本 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする