用途数値データは200V時
質量(kg)0.42
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
消費電力(W)12.9
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)1212
横(mm)32
エネルギー消費効率(Lm/W)165.3
光源寿命40000時間
LED2000lmタイプ
光束(Lm)2133
光色電球色タイプ
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
器具相当FLR40W