メイン画像

LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)12.9 光束(Lm)2264 光色ナチュラルホワイトタイプ 注文コード54166135 品番RAD458WD
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は消費電力・光束・光色など18種類から選べます 他の種類を見る
用途数値データは200V時 質量(kg)0.42 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(乳白/白) タイプΦ32 消費電力(W)12.9 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 口金電源内蔵ユニット用専用口金 ユニット種別40Wタイプ専用ユニット 縦(mm)1212 横(mm)32 エネルギー消費効率(Lm/W)175.5 光源寿命40000時間 LED2000lmタイプ 光束(Lm)2264 光色ナチュラルホワイトタイプ 調光方式非調光タイプ 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当FLR40W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする