メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
9.8
光束(Lm)
1728
光色
昼白色タイプ
注文コード
54166160
品番
RAD525NC
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・光色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
用途
数値データは200V時
質量(kg)
0.42
色
白
高さ(mm)
32
材質(本体)
樹脂(乳白/白)
タイプ
Φ32
消費電力(W)
9.8
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別
40Wタイプ専用ユニット
縦(mm)
1212
横(mm)
32
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.3
光源寿命
40000時間
LED
1600lmタイプ
光束(Lm)
1728
光色
昼白色タイプ
調光方式
非調光タイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
器具相当
FL40W