RAD416NC LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 54166205

メイン画像

LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台光色昼白色演色指数(Ra)82注文コード54166205品番RAD416NC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
用途数値データは200V時質量(kg)0.25高さ(mm)31.3材質(本体)アルミ消費電力(W)13.3電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金ユニット種別FHP32Wタイプ専用ユニット縦(mm)412色温度(K)5000横(mm)54材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)157.2光源寿命40000時間光束(Lm)2091光色昼白色演色指数(Ra)82調光の可否不可調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする