メイン画像
ENDO(遠藤照明)
LEDZ TWIN TUBE FHP32Wタイプ メンテナンスユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
光色
ナチュラルホワイト 白色
演色指数(Ra)
82
注文コード
54166221
品番
RAD416WC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
光色・演色指数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
数値データは200V時
質量(kg)
0.25
色
白
高さ(mm)
31.3
材質(本体)
アルミ
消費電力(W)
13.3
電源
内蔵
定格電圧(V)
100-242
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
ユニット種別
FHP32Wタイプ専用ユニット
縦(mm)
412
色温度(K)
4000
横(mm)
54
材質(カバー)
樹脂(ポリカーボネート・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)
157.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2091
光色
ナチュラルホワイト 白色
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
調色の可否
不可