質量(kg)7.9
色白
取付埋込タイプ
高さ(mm)65
材質(本体)鋼板
タイプ600シリーズ
モジュールLED:付
消費電力(W)72
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)630
横(mm)630
エネルギー消費効率(Lm/W)167.5
光源寿命40000時間
LED11000lmタイプ
光束(Lm)11770
光色ナチュラルホワイト 白色
無線モジュール付
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
器具相当FHP45W×3
LED交換不可
材質(パネル)乳白アクリル