メイン画像

LEDスクエアベースライト フラット乳白パネル

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)72 定格電圧(V)100-242 光束(Lm)11720 注文コード54166309 品番EFK9729WA
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は消費電力・定格電圧・光束など18種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)7.9 取付埋込タイプ 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 タイプ600シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)72 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)630 横(mm)630 エネルギー消費効率(Lm/W)163.4 光源寿命40000時間 LED11000lmタイプ 光束(Lm)11720 光色温白色 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP45W×3 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする