メイン画像

Smart LEDZ Fit/Fit Plus適合 照度・人感センサー Φ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54166415 品番 FX428WB
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品遮光シール付:2枚 仕様断熱施工:不可 適合Fit/Fit/Plus 質量(kg)0.2 高さ(mm)75 材質(本体)樹脂(白艶消) タイプ照度・人感センサー シリーズSmart LEDZ 消費電力(W)1 定格電圧(V)100〜242 センサー感度調整可能 器具・セット器具のみ 縦(mm)160 埋め込み深さ(mm)72 横(mm)95 無線モジュール内蔵 接続台数照度センサーモードの場合:1グループあたり最大1台登録可能、人感センサーモードの場合:1グループあたり最大10台登録可能 埋込穴(Φmm)75
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しが効くデバイスが多いほど通信精度が向上します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする