メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54166431
品番
FX441BB
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内
仕様
断熱施工:不可
適合
Fit/FitPlus/Base
質量(kg)
0.2
色
黒
高さ(mm)
75
材質(本体)
樹脂(黒艶消)
シリーズ
Smart LEDZ
出力
PWM信号出力
ユニット種別
PWM信号ユニット
縦(mm)
160
埋め込み深さ(mm)
72
横(mm)
95
無線
モジュール内蔵
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しが効くデバイスが多いほど通信精度が向上します。
※分電盤の中に設置しないでください。
※調光範囲はPWM照明器具の調光範囲に依存します。