メイン画像
ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ENDO(遠藤照明)の 照明器具用スイッチ類
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54166449
品番
FX426NB
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
断熱施工:不可
適合
Fit/FitPlus/Base
質量(kg)
0.3
色
グレー
高さ(mm)
196
材質(本体)
アルミ
シリーズ
Smart LEDZ
ユニット種別
位相調光ユニット
縦(mm)
207
横(mm)
62
適合負荷
4VA-300VA
無線
モジュール内蔵
注意
※天井内挿入時はΦ75以上の開口径が必要です。
※スマートレッズシステムと組合わせてお使いください。