メイン画像
ENDO(遠藤照明)
Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
黒
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
54166458
品番
FX440BB
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
断熱施工:不可
適合
Fit/FitPlus/Base
質量(kg)
0.2
色
黒
高さ(mm)
75
材質(本体)
樹脂(黒艶消)
シリーズ
Smart LEDZ
出力
常時励磁式無電圧a接点出力
ユニット種別
無電圧a接点ユニット
縦(mm)
160
埋め込み深さ(mm)
72
横(mm)
95
無線
モジュール内蔵
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しが効くデバイスが多いほど通信精度が向上します。
※分電盤の中に設置しないでください。
※照明器具を制御する場合はLED照明のみとしてください。
※照明器具を制御するためには”リモコンブレーカー(常時励磁式・a接点タイプ)”を介する必要があります。
※本ユニットの接点回路電圧はAC100V/DC30V未満となるようにしてください。
※本ユニットは照度・人感センサー(FX-428WA/BA)と連動して使用できません。(人感センサーモードの場合連動可)