FX440WB Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明) 54166467

メイン画像

Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード54166467品番FX440WB
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75材質(本体)樹脂(白艶消)シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
注意
※24時間電源供給を行ってください。
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しが効くデバイスが多いほど通信精度が向上します。
※分電盤の中に設置しないでください。
※照明器具を制御する場合はLED照明のみとしてください。
※照明器具を制御するためには”リモコンブレーカー(常時励磁式・a接点タイプ)”を介する必要があります。
※本ユニットの接点回路電圧はAC100V/DC30V未満となるようにしてください。
※本ユニットは照度・人感センサー(FX-428WA/BA)と連動して使用できません。(人感センサーモードの場合連動可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする