ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
光束(Lm)
1800
調光の可否
無線調光タイプ
注文コード
54166519
品番
FAD819WA
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・調光の可否
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
※画像はイメージです。
Linearシリーズ
人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。
用途
屋内用
長さ(mm)
1198
幅(mm)
17
タイプ
L1200
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
14.1
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1800
配光角度(°)
74×62(ビーム角173×105拡散配光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
T5管シームレススリム高効率器具×1灯
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。