LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光束(Lm)1350 調光の可否不可 注文コード54166677 品番RAD820WA
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は光束・調光の可否など24種類から選べます 他の種類を見る

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
人の指ほどに細い光のラインは、造作や建材に潜むことを可能にします。いままでにない空間デザインと高い照明効果を両立します。

用途屋内用 長さ(mm)898 幅(mm)17 タイプL900 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)10.9 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)123.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)1350 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする