ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
光束(Lm)
1210
調光の可否
無線調光タイプ
注文コード
54166781
品番
FAD622LA
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・調光の可否
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
※画像はイメージです。
Linearシリーズ
電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。
用途
屋内用
長さ(mm)
599
幅(mm)
32
タイプ
L600
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
10.1
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1210
配光角度(°)
69×63(ビーム角139×110拡散配光
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
調光の可否
無線調光タイプ
器具相当
Hf32W・1灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。