LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光束(Lm)1350 調光の可否無線調光タイプ 注文コード54166799 品番FAD622WA
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は光束・調光の可否など48種類から選べます 他の種類を見る

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。

用途屋内用 長さ(mm)599 幅(mm)32 タイプL600 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)10.1 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)133.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)1350 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110拡散配光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当Hf32W・1灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする