LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光束(Lm)1929 調光の可否PWM信号制御方式 注文コード54167088 品番RAD685WWB
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光束・調光の可否など48種類から選べます 他の種類を見る

※画像はイメージです。
Linearシリーズ
電源内蔵で省スペース。側面まで光るので、照射面に継ぎ目の影が出ない美しい間接光が得られます。

用途屋内用 長さ(mm)898 幅(mm)32 タイプ40Wタイプ、L900 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)14.9 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)1929 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 調光の可否PWM信号制御方式 配光タイプ拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする