RAD415NC LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール ENDO(遠藤照明) 54167456

LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光束(Lm)2828
光源色昼白色
内容量1本注文コード54167456品番RAD415NC
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

※画像はイメージです。
TWIN TUBEシリーズ

用途屋内用長さ(mm)560幅(mm)46.4タイプFHP45Wタイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242電力(W)17.4口金電源内蔵ユニット用専用口金色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)162.5光源寿命40000時間光束(Lm)2828演色指数(Ra)82調光の可否不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする