ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54167465
品番
RAD415WC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
※画像はイメージです。
TWIN TUBEシリーズ
用途
屋内用
長さ(mm)
560
幅(mm)
46.4
タイプ
FHP45Wタイプ
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
17.4
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.5
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2828
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。