LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54167490 品番 RAD416WWC
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

※画像はイメージです。
TWIN TUBEシリーズ

用途屋内用 長さ(mm)412 幅(mm)46.4 タイプFHP32Wタイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)13.3 口金電源内蔵ユニット用専用口金 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)2056 演色指数(Ra)82 調光の可否不可
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする