ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDベースライト 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
光束(Lm)
6998
電力(W)
40.3
注文コード
54167508
品番
RAD764WA
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光束・電力
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
※画像はイメージです。
SDシリーズ
用途
屋内用
長さ(mm)
1246
幅(mm)
76
タイプ
一般タイプ
電源
内蔵タイプ
定格電圧(V)
100-242
電力(W)
40.3
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
173.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
6998
明るさ(Lm)
6900
演色指数(Ra)
82
調光の可否
不可
器具相当
40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。