LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光束(Lm)4177 電力(W)23.4 注文コード54167657 品番RAD770WA
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は光束・電力など29種類から選べます 他の種類を見る

※画像はイメージです。
SDシリーズ

用途屋内用 長さ(mm)1246 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)23.4 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト エネルギー消費効率(Lm/W)178.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)4177 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当40Wタイプ・FLR40形器具相当・2灯用
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする