LDLパンツ ブラック SS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54167998 品番T100168SS
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サロンユニフォームとして理想的な、動きやすさとスタイリッシュさを兼ね備えたパンツ。スタイリッシュで細身のパンツは、プロフェッショナルな雰囲気を演出しながら、快適な着用感を提供します。
細身のデザインが、洗練された印象を与えるだけでなく、動きやすさもしっかり考慮されています。サロン業務中のアクティブな動きにもしっかり対応し、作業の妨げになりません。
ウエスト横のゴムもあり、最適なフィット感を実現。長時間の着用でも締め付け感を軽減し、快適な作業環境をサポートします。
プロフェッショナリズムと快適さを追求したパンツで、お客様に最高のサービスを提供できます。サロンワークをもっと効率的に、かつおしゃれにこなすためのお手伝いをします。
※サイズは普段着用のサイズから1サイズ上のサイズを推奨致します。

ブラック サイズSS ウエスト(cm)56〜68 着丈(cm)96 ヒップ(cm)88 渡幅(cm)56.5 裾幅(cm)35.5 アズワン品番68-5100-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする