R'ドクター白衣 長袖 ホワイト S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54168050 品番T203400S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

上質さと品格を備えた軽くてソフトな白衣シリーズユニフォームやTシャツの上からでも組み合わせ自由なプロフ工ッショナルなユニフォームです。
【ポリエステル100%】
シンプルでベーシックな長袖白衣、私服やユニフォームの上から着用しても動きを制限されることがなく袖周りは作業の邪魔をしないすっきりしたデザイン、機能性が高く、清潔感もあるプロフェッショナルな一着。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)92〜96 肩幅(cm)42 袖丈(cm)56 着丈(cm)90 アズワン品番68-5100-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする