LDL男性用白衣 長袖 ホワイト S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード54168165 品番T203500S
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

プロフェッショナルな雰囲気を演出するシンプルなデザインの男性用白衣です。清潔感のあるホワイトで、医療従事者や研究者・薬剤師・技術者など様々な分野の方にご着用いただけます。
長時間の着用でも快適に過ごせるようフィット感と通気性を兼ね備えています。また必要な小物や機器をポケットに収納でき、着脱しやすいボタンで作業中にもスムーズな動きをサポートします。
プロフェッショナルな外見と快適な着心地を追求した白衣で、専門的な仕事に従事する男性にとって、自信と信頼をもたらす一着となるでしょう。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)102 ウエスト(cm)91 肩幅(cm)44.4 袖丈(cm)60 ヒップ(cm)100 アズワン品番68-5100-49 身丈(cm)94
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする