メイン画像
BMフィッシングチェアー用のサイドポケット付きのクッションです。高密度フォーム採用で従来品よりクッション性がUPしました。BMフィッシングチェアーの天板にバックル付きベルトで固定します。BMフィッシングチェアー以外にも市販の脚立(天板の厚みが厚み5cm以下の場合)にも取付可能です。ポケットは500mlペットボトルや小物が入れられる大きめ仕様。ポケットの舞い上がり防止ベルト、引っかけリング(背面2箇所)付き。