BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIとフィッシュセンサーアームNに
ステンレスクランプベースがアッセンブリーされたオリジナルセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに
各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
フィッシュセンサーアームNは、軽量で扱いやすいアルミ製の振動子取付用パイプアームです。
パイプの先端にネジ穴が3個あり、ワイドスキャン・サイドスキャン振動子も取付けることが出来ます。
ステンレスクランプベースは、インフレーターブルボートのトランサムへの取付に適しており、
ステンレス製のため錆びにくく、最もシンプルで扱いやすい万力ベースです。