メイン画像

IFマルチ魚探マウント II

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54169346 品番20Z0344
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントIIにIFベース(ソケット付)がアッセンブリーされたセット品です。
マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて
取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。
IFベース(ソケット付)は、インフレータブルボートのラバーベース(竿掛けモールド)に被せて、
ロックピンで取付できるベースです。

仕様【付属ベース】IFベース(ソケット付) セット内容マルチ魚探マウントII、IFベース(ソケット付) 材質アルミ/樹脂 取付板寸法(mm)【魚探】160×80 回転角度(°)【台座】360
注意
※魚探用のネジは付属しておりません。
※魚探マウントのシャフトは樹脂製です。合わせる拡張アタッチメントは装着部分が樹脂タイプのものをお選びください。
※一部、非対応の魚探もございます。ご購入前に、必ずネジ穴位置をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする