メイン画像

40A0031 ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169468 40A0031 ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169468 40A0031 ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169468 40A0031 ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169468 40A0031 ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169468 40A0031 ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169468

ワークライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)16 注文コード54169468 品番40A0031
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。
小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。
小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。
BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。
錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと
長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。
遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。
漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。

質量(g)305 消費電力(W)16 入力電圧(V)DC9-32 取付ボルトM8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×109×34.5 コード長さ(mm)【配線コード】190 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 光束(Lm)1280 照射方式拡散
注意
※水中ライトではありません。水中でのご使用はできません。
※ご使用の地域により、集魚灯等の灯火のご使用が禁止されている場合がございます。ご使用になる地域の条令等をご確認の上、本製品をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする