商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード54169626品番20Z0339
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488販売価格(税別)
BMOフィッシングギアシリーズのマルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)と
パイプベース(ソケット)IIがセットになった、魚探取付に最適なマウントシステムです。
工具不要&穴あけ不要で、レールに簡単・しっかり取り付け可能。
360度回転可能なマウントにより、魚探の向きを自由に調整でき、視認性も抜群。
両パーツともBMOフィッシングギアシリーズ純正なので、互換性・安定性・耐久性すべてに優れています。
マルチ魚探マウントII(樹脂ナット付き)
?各メーカー魚探に対応する多穴設計(160×80mm)
?ベースに装着した状態で360度スムーズに回転可能
?新たに樹脂ナットを追加し、装着時のガタつきを軽減
パイプベース(ソケット)II
?新形状スペーサー採用でしっかりパイプをホールド
?ノブネジで工具不要のワンタッチ取付
?Φ22・Φ25・Φ32mmのレール径に対応し、幅広い船体で使用可能
【おすすめポイント】
?BMOフィッシングギア純正の安心セットで拡張性も抜群
?レールに挟んで締めるだけのかんたん設置&取外し
?マウントは360度回転式で、視認性・操作性を両立