酒井化学工業
酒井化学工業の マスカー/養生シート・養生ボード
酒井化学工業の 養生シート/カバー
酒井化学工業の 養生シート
ST塗装シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
54176283
品番
43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手で簡単に切ることができます。
付着した塗料がシートから剥離しにくいです。(処理面は内側です)
形状
シングル
厚さ(mm)
0.01
幅(mm)
2000
1巻長さ(m)
200
表面処理
コロナ処理面:両面
用途
塗装養生用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご利用の際は、内側を外に向けてご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません