Surface サーフェス ペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54176737 品番EYV-00007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。

寸法(mm)146.1×9.7× 9.7 ブラック 質量(g)20 ボタン形状バレル ボタンと後部の消しゴム バッテリー単6乾電池(同梱) コネクタBluetooth 4.0 互換性Surface Book、Surface Book 2、Surface Studio (第 1 世代)、Surface Studio 2、Surface Laptop (第 1 世代)、Surface Laptop 2、Surface Go、Surface Pro 3、Surface Pro 4、Surface Pro (第 5 世代)、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface 3、ペン先キット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする