Surface サーフェス Dial

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54177008 品番2WS-00005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

Surface Dial はテクノロジーと関わるための全く新しい方法です。今まで以上に自然で没入感のあります。 コンセプトから制作まで、デジタルの世界で物理的ツールを格納、カスタマイズ、アクセス、ナビゲーション、再考。

材質ケース: アルミニウム、色: マグネシウム 質量(g)145(電池2個を含む) 電源単4アルカリ電池2本(同梱) 機能互換性:すべてのWindows10デバイス、長押し:メニュー、回転:フリー/継続的(両方向)、0.30Ncm抵抗トルク、クリック:300gの力で瞬間にスイッチをアクティブ化、上下ボタン位置で検出機能を回転、動的フィードバック:ソフトウェア調整可能なインクリメントで触覚フィードバックを提供、画面上検出:タッチデジタイザーが静電容量式パターンからオンスクリーン位置を報告(Studioのみ) バッテリー駆動時間:通常12か月(1日4時間使用) 保証期間1年間 寸法(inch)Dial:2.32×1.18(59×30mm)(D×H)、ベース:2.12×0.15(54×4mm)(D×H) ワイヤレス通信BluetoothLowEnergy、周波数:2.40GHz、範囲:2m、静電容量式タッチスクリーン検出(Studioのみ) アプリケーションBluebeam (Revu)、Drawboard (Drawboard PDF)、Mental Canvas (Mental Canvas Player)、Silicon Benders (Sketchable)、Smith Micro (Moho 12)、Spotify (Spotify)、Staffpad (StaffPad)、Windows (全て)、Word、Powerpoint、Excel (Office Win32)、OneNote (UWP 版)、Windows Maps、Plumbago、Sketchpad、Groove ミュージック、PewPew Shooter、Microsoft フォト、ペイント
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする