RED EAGLES
RED EAGLESの ペンチ/プライヤ/ニッパー
RED EAGLESの プライヤ
RED EAGLESの スナップリングプライヤ
165-300mmスナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54180851
品番
MP-682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
スナップリングの脱着工具
軸穴種別
穴用
全長(mm)
500
色
ブラック
質量(g)
1800
リング穴径(Φmm)
165-300
対象
Φ4.0-5.0mm