ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54181246 品番GA-QA081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。
◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。
◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。
◆別売りニップルとセットでご使用ください。
◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)

用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 使用温度(℃)1〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする