途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54181289 品番GA-QA056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。
◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。
◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。
◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。
◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。
◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11〜15×外径16〜20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。 材質ポリプロピレン、ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.1〜0.6 使用温度(℃)1〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする