◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4) ◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。 ◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。 ◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。 ◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。 ◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。 ◆普通ホース用ホーセンド(内径11〜15×外径16〜20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)