TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54181465 品番GA-QA053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13
◆取付ネジ径:W20山14
◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。
◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11〜15×外径16〜20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 使用温度(℃)1〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする