◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。 ◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。 ◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。 ◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。 ◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。 ◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。 ◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。 ◆普通ホース用ホーセンド(内径11〜15×外径16〜20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)