泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54181596 品番GA-QA052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。
◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。
◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。
◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。
◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。
◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。
◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。
◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。
◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。
◆普通ホース用ホーセンド(内径11〜15×外径16〜20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)

用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 使用温度(℃)1〜40
注意
※2ハンドル混合栓には取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする