※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPP-35-S パンチングプレート 群協製作所 54183328 GPP-35-S パンチングプレート 群協製作所 54183328

パンチングプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 54183328 品番 GPP-35-S
販売価格(税込) ¥69,531
販売価格(税別)
63,210

熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。

用途銅管の施工、ケーブルラックとしてもご使用いただけます。 材質SUS304 寸法L(mm)50 寸法H(mm)32.6 寸法t(mm)1.2 寸法E(mm)2000 寸法I(mm)26 寸法J(mm)25 寸法G(mm)35 寸法K(mm)(間隔)39
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする