パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
アクロボール3+1 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54183897
品番
P-BKHAB50EF-B
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。
色
ブラック
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青
ボール径(Φmm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応