パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ドクターグリップ4+1 07
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54183931
品番
BKHDF1SFN-PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具になめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」を搭載。
色
ピンクゴールド
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応