パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
ドクターグリップ4+1 07 パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54183940
品番
PBKHDF1SFNB
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具になめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」を搭載。
色
ブラック
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応