パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
4+1 ウッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54183985
品番
BKHFW-2SR-B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木製グリップとブラックパーツによる上質感と機能が融合。ボールペン4色(黒・赤・青・緑)とシャープペンシルを搭載した多機能筆記具です。
色
ブラック
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤・青・緑
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応