パイロット
パイロットの 筆記用具
パイロットの ボールペン
パイロットの 多色/多機能ボールペン
レグノ2+1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54184098
品番
BKHLE-2SK-NV
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ハードメイプル材を軸全体に使用したスライドレバー式多機能筆記具。木肌が緻密で強度が強いのが特徴です。天然素材のため、ひとつとして同じ色味や木目がありません。
色
ネイビー
芯径(mm)
0.5
インク色
黒・赤
ボール径(Φmm)
0.7
繰り返し・詰め替え
対応